Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE E63-1 ROT Einsatzkasten 54 x 54 x 63 mm rot PS für Schubladen u. Sorti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE E63-1 ROT Einsatzkasten 54 x 54 x 63 mm rot PS für Schubladen u. Sorti
LA-KA-PE E63-1 ROT Einsatzkasten 54 x 54 x 63 mm rot PS für Schubladen u. Sorti
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300983
Herst.-Nr.:
     E63-1 ROT
EAN/GTIN:
     4031022026040
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten 54x54x63mm rot PS f.Schubl.u.Sortimenskästen LA-KA-PE hochschlagfestes Polystyrol · Farbe rot · Höhe 63 mm · Einsatzbereiche: Schubladen, Schubladenschränke, Sortimentskästen und Leerkoffer Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 63mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21100421
HerstellerNr:
E63-1 ROT
Werksnummer:
9000449708
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,018000
Gewicht brutto Kg:
0,018000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
rot
Groesse:
54 x 54 x 63 mm
Produktart:
Einsatzkasten
Ausfuehrung:
für Schubalden u. Sortimenskästen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1025
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,351*
€ 0,4616*
4 Tage
615
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,32*
€ 0,62*
4 Tage
768
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,34*
€ 0,66*
2 Tage
1025
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,35*
€ 0,68*
Lager 1955
1025
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,38*
€ 0,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-1 ROT
ab € 0,50*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-3 BLAU
ab € 0,53*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-2 GELB
ab € 0,44*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-4 GRÜN
ab € 0,73*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E40-1 BLAU
ab € 0,84*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E40-1 ROT
ab € 0,84*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-6 GRAU
ab € 0,84*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E40-4 ROT
ab € 0,30*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E40-2 ROT
ab € 0,45*
Ähnlich
k.A.
ab € 36,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.