Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOTT 14025139.16 Schlitzplatte B990xL457mm lichtgrau, RAL 7035 Breitformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BOTT 14025139.16 Schlitzplatte B990xL457mm lichtgrau, RAL 7035 Breitformat
BOTT 14025139.16 Schlitzplatte B990xL457mm lichtgrau, RAL 7035 Breitformat
BOTT 14025139.16 Schlitzplatte B990xL457mm lichtgrau, RAL 7035 Breitformat
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300399
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     1402513916
EAN/GTIN:
     4025002177303
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Schlitzplatte B990xL457mm lichtgrau Breitformat BOTT symmetrisch geprägte Stahlblechplatten mit Verstärkungsprofilen an der Rückseite, Stärke 0,9 mm · quer verlaufende Schlitze zum Einhängen von Sichtlagerkästen, Halter und Haken · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · ideal zum Kombinieren mit LochplattenWeitere technische Eigenschaften:· Plattenstärke: 0,9mm
Weitere Informationen:
eClassID:
35040402
HerstellerNr:
1402513916
Werksnummer:
9000429145
Länge netto mm:
1010,00
Breite netto mm:
480,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
5,010000
Gewicht brutto Kg:
5,010000
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Groesse:
B991xL457mm
Produktart:
Schlitzplatte
Ausfuehrung:
Breitformat
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 5,99*
ab € 48,94*
€ 59,56*
2 Tage
15
€ 5,50*
ab € 49,36*
€ 59,62*
2 Tage
10
€ 5,59*
ab € 49,24*
€ 59,75*
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 52,94*
€ 64,32*
€ 5,95*
ab € 52,55*
€ 65,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.