Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000299200 Herst.-Nr.: 6480009219 EAN/GTIN: 4015448617570 |
| |
|
| | |
| Wendeschneidplatte DCMT 11T302-M PMK30 Bearb.mittel PROMAT zur mittleren Bearbeitung = MWeitere technische Eigenschaften:· d: 9,525mm· Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel· r: 0,2mm· d1: 4,4mm· s: 3,97mm· l: 11,6mm· Vorschub max.: 0,12 mm/U in Stahl / 0,12 mm/U in Rostfrei / 0,12 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle· Vc max.: 175 m/min in Stahl / 105 m/min in Rostfrei / 165 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Vc min.: 140 m/min in Stahl / 80 m/min in Rostfrei / 130 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Schnitttiefe min.: 0,2 mm in Stahl / 0,2 mm in Rostfrei / 0,2 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Schnitttiefe max.: 2 mm in Stahl / 1,5 mm in Rostfrei / 2 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Vorschub min.: 0,08 mm/U in Stahl / 0,08 mm/U in Rostfrei / 0,08 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle Weitere Informationen: | | eClassID: | 21011901 | HerstellerNr: | 6480009219 | Werksnummer: | 6480009219 | Länge netto mm: | 20,00 | Breite netto mm: | 10,00 | Höhe netto mm: | 10,00 | Gewicht netto Kg: | 0,005000 | Gewicht brutto Kg: | 0,005000 | Ursprungsland: | CZ | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | DCMT11T302-M PMK30 | Produktart: | Wendeschneidplatte | Ausfuehrung: | Bearbeitung mittel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 4,74* | € 6,30* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,93* | € 6,32* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 5,01* | € 6,44* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 5,46* | € 6,90* | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 5,46175* | € 6,92175* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,46* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 69,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|