Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000299078 Herst.-Nr.: 6480008497 EAN/GTIN: 4015448620471 |
| |
|
| | |
| Wendeschneidplatte DNMG 110408-MV VA35 Bearb.mittel PROMAT erste Wahl für VA · zur mittleren Bearbeitung = M Weitere technische Eigenschaften: · d: 9,525mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel · r: 0,8mm · d1: 3,81mm · s: 4,76mm · l: 11,6mm · Vorschub max.: 0,4 mm/U in Stahl / 0,3 mm/U in Rostfrei / 0,4 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,24 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 245 m/min in Stahl / 145 m/min in Rostfrei / 230 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 70 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 185 m/min in Stahl / 110 m/min in Rostfrei / 175 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 35 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,8 mm in Stahl / 0,8 mm in Rostfrei / 0,8 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 0,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 3 mm in Stahl / 2,3 mm in Rostfrei / 3 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 1,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,2 mm/U in Stahl / 0,2 mm/U in Rostfrei / 0,2 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,2 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle Weitere Informationen: | | eClassID: | 21011901 | HerstellerNr: | 6480008497 | Werksnummer: | 6480008497 | Länge netto mm: | 19,00 | Breite netto mm: | 10,00 | Höhe netto mm: | 5,00 | Gewicht netto Kg: | 0,005000 | Gewicht brutto Kg: | 0,005000 | Ursprungsland: | CZ | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | DNMG110408-MV VA35 | Produktart: | Wendeschneidplatte | Ausfuehrung: | Bearbeitung mittel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 6,45* | € 8,32* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,70* | € 8,35* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 6,93* | € 8,51* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 7,51* | € 9,20* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 7,50* | € 9,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 7,50* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 92,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|