Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000299053 Herst.-Nr.: 6480008377 EAN/GTIN: 4015448620235 |
| |
|
| | |
| Wendeschneidplatte DNMG 110404-M PMK30 Bearb.mittel PROMAT zur mittleren Bearbeitung = MWeitere technische Eigenschaften:· d: 9,525mm· Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel· r: 0,4mm· d1: 3,81mm· s: 4,76mm· l: 11,6mm· Vorschub max.: 0,24 mm/U in Stahl / 0,18 mm/U in Rostfrei / 0,24 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle· Vc max.: 190 m/min in Stahl / 110 m/min in Rostfrei / 180 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Vc min.: 155 m/min in Stahl / 90 m/min in Rostfrei / 145 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Schnitttiefe min.: 0,8 mm in Stahl / 0,8 mm in Rostfrei / 0,8 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Schnitttiefe max.: 3 mm in Stahl / 2,3 mm in Rostfrei / 3 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Vorschub min.: 0,15 mm/U in Stahl / 0,15 mm/U in Rostfrei / 0,15 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle Weitere Informationen: | | eClassID: | 21011901 | HerstellerNr: | 6480008377 | Werksnummer: | 6480008377 | Länge netto mm: | 20,00 | Breite netto mm: | 20,00 | Höhe netto mm: | 10,00 | Gewicht netto Kg: | 0,008000 | Gewicht brutto Kg: | 0,008000 | Ursprungsland: | CZ | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | DNMG110404-M PMK30 | Produktart: | Wendeschneidplatte | Ausfuehrung: | Bearbeitung mittel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 6,16* | € 8,04* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,38* | € 8,08* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 6,60* | € 8,25* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 7,085* | € 8,735* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 7,14* | € 8,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 7,14* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 88,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|