Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA 121201SB PTFE Dichtband GRp L12 m B12 mm D0,1 mm weiß 100 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA 121201SB PTFE Dichtband GRp L12 m B12 mm D0,1 mm weiß 100 g/m²
GEKA 121201SB PTFE Dichtband GRp L12 m B12 mm D0,1 mm weiß 100 g/m²
GEKA 121201SB PTFE Dichtband GRp L12 m B12 mm D0,1 mm weiß 100 g/m²
Artikel-Nr.:
     1955B-2000294259
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     121201SB
EAN/GTIN:
     4015933018806
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gewindeband
PTFE Dichtband GRp L12m B12mm D0,1mm weiß 100g/m² Rl.GEKA zur Abdichtung von Gewinden · mit DVGW Zulassung Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 100g/m² · Farbe: weiß · Zulassung: DVGW
Weitere Informationen:
eClassID:
23330209
HerstellerNr:
121201SB
Werksnummer:
4300600031
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
D
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
L12 m B12 mm D0,1 mm
Produktart:
PTFE Dichtband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
187
20
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,05*
Lager 1955
1341
10
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 2,09*
2 Tage
187
1
€ 4,90*
ab € 1,37*
€ 2,19*
7 Tage
187
1
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,69*
3 Tage
640
1
€ 6,99*
ab € 1,7297*
€ 2,7497*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
1 Stück enthält 12 Meter (ab € 0,12667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.