Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN 5035352 Akkuzelle maxE 1,2 V 4500 mAh R14-C-Baby HR14 2


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
ANSMANN 5035352 Akkuzelle maxE 1,2 V 4500 mAh R14-C-Baby HR14 2
ANSMANN 5035352 Akkuzelle maxE 1,2 V 4500 mAh R14-C-Baby HR14 2
ANSMANN 5035352 Akkuzelle maxE 1,2 V 4500 mAh R14-C-Baby HR14 2
ANSMANN 5035352 Akkuzelle maxE 1,2 V 4500 mAh R14-C-Baby HR14 2
ANSMANN 5035352 Akkuzelle maxE 1,2 V 4500 mAh R14-C-Baby HR14 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2000289537
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035352
EAN/GTIN:
     4013674353521
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku
Akkuzelle maxE 1,2 V 4500 mAh R14-C-Baby HR14 2 2St./Blister ANSMANN Nickel-Metallhydrid (NiMH) · vereint in sich die Vorteile von Akkus und Batterien · dank neuster Technologie besitzen die maxE Zellen im Gegensatz zu herkömmlichen Akkus eine sehr geringe Selbstentladung Besondere Produktvorteile: · sind bereits vorgeladen und sofort einsatzbereit · die geladene Zelle ist über 1 Jahr lagerfähig und sofort einsatzbereit · maxE kann wie eine herkömmliche NiMH-Zelle geladen werden · kein spezielles Ladegerät erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · St. je Blister: 2 · IEC: HR14 · Äquivalenz: R14-C-Baby Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: Das Symbol des durchgestrichen
Weitere Informationen:
eClassID:
27050401
HerstellerNr:
5035352
Werksnummer:
4000876119
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,170000
Gewicht brutto Kg:
0,170000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,2 V 4500 mAh
Produktart:
Elektroinst., Batterien, Leuchten, Haush
Ausfuehrung:
2
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,81*
€ 8,67*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,675*
€ 8,93*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 8,205*
€ 10,135*
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,515*
€ 11,97*
Lager 1955
19
1
pro Blister
€ 5,99*
ab € 13,60*
€ 17,31*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 17,31*
€ 20,60
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 16,77*
€ 19,96
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 15,50*
€ 18,45
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 14,62*
€ 17,40
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 14,40*
€ 17,14
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 13,60*
€ 16,18
pro Blister
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 6,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.