Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAYSER 42425 Weichlötanlage im Stahlblechkasten mit Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAYSER 42425 Weichlötanlage im Stahlblechkasten mit Zubehör
KAYSER 42425 Weichlötanlage im Stahlblechkasten mit Zubehör
Artikel-Nr.:
     1955B-2000289101
Hersteller:
     Kayser
Herst.-Nr.:
     42425
EAN/GTIN:
     4052613001741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Propan-Garnituren
propan garnituren
Weichlötanlage im Stahlblechkasten m.Zub.KAYSER mit Kleinstflasche für Propan Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: 3/8? LH Lieferumfang: Lötkolben mit Kupferstück 350 g, Löteinsätze Gr. 5 und 7, Umfüllstutzen, Kleindruckregler Mini ohne Manometer, Farbabbrenner 32 und 64 mm, HD-Schlauch 1,5 m, beidseitig mit Überwurfmutter G 3/8? LH, Brennerschlüssel, Gasanzünder Lieferung im
Weitere Informationen:
eClassID:
21080101
HerstellerNr:
42425
Werksnummer:
4000872100
Länge netto mm:
390,00
Breite netto mm:
215,00
Höhe netto mm:
175,00
Gewicht netto Kg:
8,160000
Gewicht brutto Kg:
8,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Weichlötanlage
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 293,42*
€ 338,77*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 308,11*
€ 340,19*
Lager 1955
9
€ 5,99*
ab € 317,20*
€ 347,10*
Frei Haus
ab € 321,56*
€ 360,10*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 337,54*
€ 367,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,10*
€ 413,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,95*
€ 404,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,12*
€ 391,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,21*
€ 383,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,20*
€ 377,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
25767
ab € 24,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.