Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO 107761 48X10/64 Etikettensatz 48 St.B64xH10mm f.Schubladentyp C weiß/klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RAACO 107761 48X10/64 Etikettensatz 48 St.B64xH10mm f.Schubladentyp C weiß/klar
RAACO 107761 48X10/64 Etikettensatz 48 St.B64xH10mm f.Schubladentyp C weiß/klar
RAACO 107761 48X10/64 Etikettensatz 48 St.B64xH10mm f.Schubladentyp C weiß/klar
Artikel-Nr.:
     1955B-2000288846
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     107761 48X10/64
EAN/GTIN:
     5733439107761
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Etiketten Schubladenmagazin
Etikettensatz 48 St.B64xH10mm f.Schubladentyp C weiß/klar RAACO weiß/klar · zum Beschriften der Schubladen der Kleinteile-Magazine Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß / klar
Weitere Informationen:
eClassID:
40200202
HerstellerNr:
107761 48X10/64
Werksnummer:
4000871624
Länge netto mm:
75,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
DK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
48 Stück B64xH10mm
Material:
für Schubladentyp C
Produktart:
Etikettensatz
Ausfuehrung:
weiß / klar
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,69*
€ 8,62*
1 Tag
15
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 8,72*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,04*
€ 8,94*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 6,17*
€ 8,98*
Lager 1955
1 Tag
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,61*
€ 9,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.