Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 979806200 Gliedermaßstab 8062 Länge 2 m Breite 16 mm mm/cm EG III Buche weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI 979806200 Gliedermaßstab 8062 Länge 2 m Breite 16 mm mm/cm EG III Buche weiß
BMI 979806200 Gliedermaßstab 8062 Länge 2 m Breite 16 mm mm/cm EG III Buche weiß
BMI 979806200 Gliedermaßstab 8062 Länge 2 m Breite 16 mm mm/cm EG III Buche weiß
BMI 979806200 Gliedermaßstab 8062 Länge 2 m Breite 16 mm mm/cm EG III Buche weiß
BMI 979806200 Gliedermaßstab 8062 Länge 2 m Breite 16 mm mm/cm EG III Buche weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2000283515
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     979806200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Gliedermaßstab L.2m B.16mm mm/cm EG III Buche weiß BMI aus Buchenholz · Gliederstärke 3,0 mm · Gliederhöhe 16 mm · verdeckte durchgenietete Gelenkfedern aus standfestem Kunststoff · Winkeleinteilung in der Gelenkverbindung des ersten Maßstabgliedes · weiß lackiert · EG-Genauigkeitsklasse III Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 16mm · Gliederstärke: 3mm · Gliederanzahl: 10 · Farbe: weiß · Genauigkeit: EG III
Weitere Informationen:
eClassID:
21160101
HerstellerNr:
979806200
Werksnummer:
4000853012
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
17,00
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
84
€ 5,59*
ab € 2,65*
€ 3,82*
4 Tage
104
€ 5,99*
ab € 2,76*
€ 4,10*
2 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 2,85*
€ 4,12*
Lager 1955
139
€ 5,99*
ab € 2,86*
€ 4,13*
€ 7,95*
ab € 2,97*
€ 4,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.