| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000283496 Herst.-Nr.: 53350 EAN/GTIN: 4015478025888 |
| |
|
| | |
| Einschlaglupe Tech-Line Vergr. 3x+3x+3x=9x Linsen-D.38mm Schweizer bikonvexe Silikatglaslinsen · beschichtetes, lösungsmittelbeständiges Kunststoffgehäuse · ergonomische Formgebung für Einhandbedienung Weitere technische Eigenschaften: · Einzellinsen: 3 Weitere Informationen: | | eClassID: | 21170614 | HerstellerNr: | 53350 | Werksnummer: | 4000851731 | Länge netto mm: | 72,00 | Breite netto mm: | 62,00 | Höhe netto mm: | 42,00 | Gewicht netto Kg: | 0,080000 | Gewicht brutto Kg: | 0,080000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Vergrößerung 3x+3x+3x=9x | Produktart: | Einschlaglupe | Ausfuehrung: | Linsen-Ø 38 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 27,02* | € 35,94* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 28,42* | € 37,79* | | | | | 27 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 28,61* | € 40,73* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,04* | € 41,27* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,53* | € 42,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|