Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlaglupe Tech-Line Vergr. 3x+3x+3x=9x Linsen-D.38mm Schweizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000851731
Hersteller:
     Schweizer Optik
Herst.-Nr.:
     53350
EAN/GTIN:
     4015478025888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlag-Lupe
Einschlaglupe
schweizer einschlaglupe
einschlag lupe
bikonvexe Silikatglaslinsen · beschichtetes, lösungsmittelbeständiges Kunststoffgehäuse · ergonomische Formgebung für Einhandbedienung Weitere technische Eigenschaften: · Einzellinsen: 3
Weitere Informationen:
Vergrößerung:
3x+3x+3x=9x
Linsen-Ø:
38 mm
Marke:
SCHWEIZER
Weitere Suchbegriffe: Einschlaglupen, Lupen, Vergrößerungsglas
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 26,96*
€ 35,73*
1 Tag
22
1
€ 5,50*
ab € 27,55*
€ 36,46*
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 28,06*
€ 36,96*
1 Tag
22
2
Frei Haus
ab € 27,59*
€ 39,06*
Lager 1736
22
1
€ 4,99*
ab € 29,71*
€ 39,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schweizer Optik
53550
ab € 26,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.