Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWL 3003838L Lochsäge SPEED SLOT® Sägen-D. 60 mm Schnitttiefe 51 mm Bi-Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NWL 3003838L Lochsäge SPEED SLOT® Sägen-D. 60 mm Schnitttiefe 51 mm Bi-Metall
NWL 3003838L Lochsäge SPEED SLOT® Sägen-D. 60 mm Schnitttiefe 51 mm Bi-Metall
NWL 3003838L Lochsäge SPEED SLOT® Sägen-D. 60 mm Schnitttiefe 51 mm Bi-Metall
Artikel-Nr.:
     1955B-2000282708
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     3003838L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 60mm hss-bi-metall
lochsäge 60mm
Lochsäge SPEED SLOT® D.60mm Schnitt-T.40mm Bi-Metall LENOX Bi-Metall · zum Schneiden kreisrunder Löcher in nahezu alle Werkstoffe wie Edelstahl, Metall, Holz, Kupfer, Aluminium, Kunststoff usw. · optimierte Zahngeometrie für längere Standzeit · einfache Entfernung des Bohrkerns durch SPEED SLOT® · reduzierte Wandstärke für schnellen Schnitt · Schnitttiefe 40 mm · zum Einsatz in Hand- oder stationären Bohrmaschinen Lieferung ohne Aufnahmeschaft, ohne Bohrer
Weitere Informationen:
eClassID:
21011603
HerstellerNr:
3003838L
Werksnummer:
4000844668
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
57,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
Ursprungsland:
US
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Sägen-Ø 60 mm Schnitttiefe 40 mm
Produktart:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: lochsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.