Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWL 3001919L Lochsäge SPEED SLOT® Sägen-D. 30 mm Schnitttiefe 51 mm Bi-Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NWL 3001919L Lochsäge SPEED SLOT® Sägen-D. 30 mm Schnitttiefe 51 mm Bi-Metall
NWL 3001919L Lochsäge SPEED SLOT® Sägen-D. 30 mm Schnitttiefe 51 mm Bi-Metall
NWL 3001919L Lochsäge SPEED SLOT® Sägen-D. 30 mm Schnitttiefe 51 mm Bi-Metall
Artikel-Nr.:
     1955B-2000282692
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     3001919L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hss lochsäge 30mm
lochsäge
Lochsäge SPEED SLOT® D.30mm Schnitt-T.40mm Bi-Metall LENOX Bi-Metall · zum Schneiden kreisrunder Löcher in nahezu alle Werkstoffe wie Edelstahl, Metall, Holz, Kupfer, Aluminium, Kunststoff usw. · optimierte Zahngeometrie für längere Standzeit · einfache Entfernung des Bohrkerns durch SPEED SLOT® · reduzierte Wandstärke für schnellen Schnitt · Schnitttiefe 40 mm · zum Einsatz in Hand- oder stationären Bohrmaschinen Lieferung ohne Aufnahmeschaft, ohne Bohrer
Weitere Informationen:
eClassID:
21011603
HerstellerNr:
3001919L
Werksnummer:
4000844651
Länge netto mm:
42,00
Breite netto mm:
42,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Ursprungsland:
US
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Sägen-Ø 30 mm Schnitttiefe 40 mm
Produktart:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.