Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifklotz L120xB60mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Schleifklotz L120xB60mm
Schleifklotz L120xB60mm
Schleifklotz L120xB60mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000282073
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000843050
EAN/GTIN:
     4054773008486
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Schleifklotz L120xB60mm aus Naturkork · für den Handschliff Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 35mm verpackt á 10St. in Folie
Weitere Informationen:
eClassID:
21019109
HerstellerNr:
4000843050
Werksnummer:
4000843050
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,055000
Gewicht brutto Kg:
0,057000
Ursprungsland:
PT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
L120xB60mm
Produktart:
Schleifklotz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,64*
€ 0,93*
5 Tage
1460
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,648*
€ 0,938*
4 Tage
876
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,71*
€ 1,02*
Lager 1955
1460
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,77*
€ 1,11*
4 Tage
1460
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,83*
€ 1,22*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,77* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 11,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.