| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4030085120 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 140412060 EAN/GTIN: 4054773008486 |
| |
|
| | |
| aus Naturkork · für den HandschliffWeitere technische Eigenschaften:· Höhe: 35mm Weitere Informationen: | | Breite: | 60 mm | Länge: | 120 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,64* | € 0,93* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 0,648* | € 0,938* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,71* | € 1,02* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 0,77* | € 1,11* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 0,83* | € 1,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|