Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Fächerscheibe D. 125 mm Körnung 40 gekröpft INOX Zirkonkorund


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Fächerscheibe D. 125 mm Körnung 40 gekröpft INOX Zirkonkorund
PROMAT Fächerscheibe D. 125 mm Körnung 40 gekröpft INOX Zirkonkorund
PROMAT Fächerscheibe D. 125 mm Körnung 40 gekröpft INOX Zirkonkorund
Artikel-Nr.:
     1955B-2000281280
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841516
EAN/GTIN:
     4015448408888
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Fächerscheibe D.125mm K.40 kon.INOX ZK PROMAT Zirkonkorund · besonders hohe Zerspanungsleistung und extreme Standzeit bei legierten, unlegierten und vergüteten Stählen, hochfesten NE-Metallen, Edelstahl · auf Glasgewebeteller · besonders geeignet für Grob- und Zwischenschliff · zur Bearbeitung von Schweißnähten, Entgraten, Flächenglätten, Entrosten und Gussputzen · Bohrung 22,23 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: · Bohrung: 22,23mm · max. Drehzahl: 12200min-¹
Weitere Informationen:
eClassID:
21011318
HerstellerNr:
4000841516
Werksnummer:
4000841516
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,108000
Gewicht brutto Kg:
1,020000
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 125 mm Körnung 40 konisch
Produktart:
Fächerscheibe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,17*
€ 1,75*
2 Tage
1701
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,23*
€ 1,78*
5 Tage
3030
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,251*
€ 1,801*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,307*
€ 1,877*
Lager 1955
8
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,33*
€ 1,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841519
ab € 1,16*
Ähnlich
PROMAT
4000841517
ab € 1,16*
Ähnlich
PROMAT
4000841518
ab € 1,17*
Ähnlich
PROMAT
4000841526
ab € 2,62*
Ähnlich
PROMAT
4000841527
ab € 2,62*
Ähnlich
PROMAT
4000841528
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.