Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Fächerscheibe D. 125 mm Körnung 40 gekröpft Stahl/Holz Normalkorund


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Fächerscheibe D. 125 mm Körnung 40 gekröpft Stahl/Holz Normalkorund
PROMAT Fächerscheibe D. 125 mm Körnung 40 gekröpft Stahl/Holz Normalkorund
PROMAT Fächerscheibe D. 125 mm Körnung 40 gekröpft Stahl/Holz Normalkorund
Artikel-Nr.:
     1955B-2000281276
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841511
EAN/GTIN:
     4015448408833
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Fächerscheibe D.125mm K.40 kon.Stahl/Holz NK PROMAT Normalkorund · für Aluminium und weiche NE-Metalle, legierte und unlegierte Stähle, Kunststoffe und Holz · auf Glasgewebeteller · besonders geeignet für Grob- und Zwischenschliff · zur Bearbeitung von Schweißnähten, Entgraten, Flächenglätten, Entrosten und Gussputzen · Bohrung 22,23 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: · Bohrung: 22,23mm · max. Drehzahl: 12200min-¹
Weitere Informationen:
eClassID:
21011318
HerstellerNr:
4000841511
Werksnummer:
4000841511
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,107000
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 125 mm Körnung 40 konisch
Produktart:
Fächerscheibe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,52*
4 Tage
1128
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,07*
€ 1,54*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,124*
€ 1,614*
Lager 1955
14
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,14*
€ 1,66*
4 Tage
1840
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,19*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841514
ab € 1,06*
Ähnlich
PROMAT
4000841512
ab € 1,05*
Ähnlich
PROMAT
4000841513
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.