| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000279502 Herst.-Nr.: 93GMS2-18M22376 EAN/GTIN: 4030456361505 |
| |
|
| | |
| Schnellwechseleinsatz SES 18mmx14,5mm Gr.2 f.DIN 374/376 M22 mit einstellbarer Sicherheitskupplung für Drehmomentbegrenzung · zur Vermeidung von Gewindebohrerbruch · die Drehmomentübertragung erfolgt über den Schaft-Vierkant · für unterschiedliche Schaftmaße sind verschiedene Einsätze erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · L5: 34mm · D: 50mm · Größe: 2 · L4: 35mm · D1: 31mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 21021102 | HerstellerNr: | 93GMS2-18M22376 | Werksnummer: | 4000832683 | Länge netto mm: | 55,00 | Breite netto mm: | 55,00 | Höhe netto mm: | 87,00 | Gewicht netto Kg: | 0,490000 | Gewicht brutto Kg: | 0,490000 | Ursprungsland: | IN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 18 mm x 14,5 mm Größe 2 | Produktart: | Schnellwechseleinsatz | Ausfuehrung: | für DIN 374/376 M22 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 33,65* | € 45,76* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 38,76* | € 51,41* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 47,08* | € 61,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|