| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000279496 Herst.-Nr.: 93GMS2-80M08371 EAN/GTIN: 4030456361598 |
| |
|
| | |
| Schnellwechseleinsatz SES 8mmx6,2mm Gr.2 f.DIN 371 M8 mit einstellbarer Sicherheitskupplung für Drehmomentbegrenzung · zur Vermeidung von Gewindebohrerbruch · die Drehmomentübertragung erfolgt über den Schaft-Vierkant · für unterschiedliche Schaftmaße sind verschiedene Einsätze erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · L5: 34mm · D: 50mm · Größe: 2 · L4: 35mm · D1: 31mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 21021102 | HerstellerNr: | 93GMS2-80M08371 | Werksnummer: | 4000832677 | Länge netto mm: | 55,00 | Breite netto mm: | 55,00 | Höhe netto mm: | 89,00 | Gewicht netto Kg: | 0,540000 | Gewicht brutto Kg: | 0,540000 | Ursprungsland: | IN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 8 mm x 6,2 mm Größe 2 | Produktart: | Schnellwechseleinsatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 33,81* | € 45,15* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,99* | ab € 38,94* | € 51,19* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 47,18* | € 61,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|