Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfmagnet D. 20,6 mm Höhe 19 mm mit Gewindesacklochbohrung Haftkraft 40 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfmagnet D. 20,6 mm Höhe 19 mm mit Gewindesacklochbohrung Haftkraft 40 N
Topfmagnet D. 20,6 mm Höhe 19 mm mit Gewindesacklochbohrung Haftkraft 40 N
Topfmagnet D. 20,6 mm Höhe 19 mm mit Gewindesacklochbohrung Haftkraft 40 N
Artikel-Nr.:
     1955B-2000279338
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     4000832276
EAN/GTIN:
     4030615300024
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnet mit gewindebuchse
topf magnet
Topfmagnet D.20,6mm H.19mm m.Gewindesacklochbohrung Haftkraft 40 N BELOH Werkstoff: AINiCo 500 · mit Gewindesacklochbohrung · abgeschirmt · max. Einsatztemperatur Magnet 450 °C, Lackierung 200 °C · Anwendung: Vorrichtungen, Halten, Spannen, Montieren etc. Weitere technische Eigenschaften: · Gewinde: M6 · Ausführung: mit Gewindesacklochbohrung · Höhe: 19mm
Weitere Informationen:
eClassID:
36129205
HerstellerNr:
4000832276
Werksnummer:
4000832276
Länge netto mm:
25,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 20,6 mm Höhe 19 mm
Produktart:
Topfmagnet
Ausfuehrung:
Haftkraft 40 N
Weitere Suchbegriffe: beloh topfmagnet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
144
€ 5,99*
ab € 3,45*
€ 5,39*
6 Tage
144
€ 4,90*
ab € 3,60*
€ 5,78*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.