Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachtopfmagnet D. 38,1 mm Höhe 10,4 mm mit Durchgangsbohrung Haftkraft 130 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachtopfmagnet D. 38,1 mm Höhe 10,4 mm mit Durchgangsbohrung Haftkraft 130 N
Flachtopfmagnet D. 38,1 mm Höhe 10,4 mm mit Durchgangsbohrung Haftkraft 130 N
Flachtopfmagnet D. 38,1 mm Höhe 10,4 mm mit Durchgangsbohrung Haftkraft 130 N
Artikel-Nr.:
     1955B-2000279336
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     4000832272
EAN/GTIN:
     4030615300086
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topf-magnet mit bohrung
topf magnet
Flachtopfmagnet D.38,1mm H.10,4mm m.Durchgangsbohrung Haftkraft 130 N BELOH Werkstoff: AINiCo 500 · mit Durchgangsbohrung und Ansenkung auf der Haltefläche · abgeschirmt · max. Einsatztemperatur Magnet 450 °C, Lackierung 200 °C · Anwendung: Vorrichtungen, Halten etc. Weitere technische Eigenschaften: · Bohrung: 4,8mm · Ausführung: mit Durchgangsbohrung · Höhe: 10,4mm
Weitere Informationen:
eClassID:
36129205
HerstellerNr:
4000832272
Werksnummer:
4000832272
Länge netto mm:
35,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,094000
Gewicht brutto Kg:
0,094000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 38,1 mm Höhe 10,4 mm
Produktart:
Flachtopfmagnet
Ausfuehrung:
Haftkraft 130 N
Weitere Suchbegriffe: beloh topfmagnet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
85
€ 5,99*
ab € 6,88*
€ 10,24*
6 Tage
85
€ 4,90*
ab € 7,21*
€ 10,94*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.