Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY LM25/8 Druckgussschraubzwinge LM Spannweite 250 mm Ausladung 80 mm Holzgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY LM25/8 Druckgussschraubzwinge LM Spannweite 250 mm Ausladung 80 mm Holzgr
BESSEY LM25/8 Druckgussschraubzwinge LM Spannweite 250 mm Ausladung 80 mm Holzgr
BESSEY LM25/8 Druckgussschraubzwinge LM Spannweite 250 mm Ausladung 80 mm Holzgr
Artikel-Nr.:
     1955B-2000279006
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     LM25/8
EAN/GTIN:
     4008158005676
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Druckgussschraubzwinge LM Spann-W.250mm A.80mm Holzgriff 20x5mm BESSEY Spannkraft bis zu 2000 N · aus Spezialzinkdruckgusslegierung · Schiene, Bügel und Spindel schwarz pulverbeschichtet · Kunststoff-Schutzkappe Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,6kg
Weitere Informationen:
eClassID:
21041601
HerstellerNr:
LM25/8
Werksnummer:
4000831258
Länge netto mm:
312,00
Breite netto mm:
116,00
Höhe netto mm:
24,00
Gewicht netto Kg:
0,618000
Gewicht brutto Kg:
0,618000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Spannweite 250 mm Ausladung 80 mm
Produktart:
Druckgussschraubzwinge
Ausfuehrung:
20 x 5 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,13*
€ 12,42*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,90*
€ 12,43*
3 Tage
48
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,32*
€ 13,08*
1 Tag
65
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,25*
€ 13,86*
Lager 1955
65
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,36*
€ 14,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LM10/5
ab € 5,23*
Ähnlich
BESSEY Tool
LM15/5
ab € 5,38*
Ähnlich
BESSEY Tool
LM20/5
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.