Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckgussschraubzwinge LM Spann-W.250mm A.80mm Holzgriff 20x5mm BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000831258
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     LM25/8
EAN/GTIN:
     4008158005676
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 2000 N · aus Spezialzinkdruckgusslegierung · Schiene, Bügel und Spindel schwarz pulverbeschichtet · Kunststoff-SchutzkappeWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,6kg
Weitere Informationen:
Spannweite:
250 mm
Ausladung:
80 mm
Schienenquerschnitt:
20 x 5 mm
Griff:
Holzgriff
Marke:
BESSEY
Ausführung:
Vollschiene
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Hobbyschraubzwingen, Schraubzwingen, Tempergusszwingen, Zwingen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,87*
€ 12,11*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 12,45*
Lager 1690
48
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,34*
€ 12,76*
1 Tag
65
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,22*
€ 13,84*
1 Tag
65
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,26*
€ 13,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LM10/5
ab € 5,25*
Ähnlich
BESSEY Tool
LM15/5
ab € 5,37*
Ähnlich
BESSEY Tool
LM20/5
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.