Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROBST 53200054 Plattenheber PPH Greifbereich 330 - 620 mm Tragfähigkeit 60 kg E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROBST 53200054 Plattenheber PPH Greifbereich 330 - 620 mm Tragfähigkeit 60 kg E
PROBST 53200054 Plattenheber PPH Greifbereich 330 - 620 mm Tragfähigkeit 60 kg E
PROBST 53200054 Plattenheber PPH Greifbereich 330 - 620 mm Tragfähigkeit 60 kg E
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275487
Hersteller:
     Probst
Herst.-Nr.:
     53200054
EAN/GTIN:
     4054979418768
Suchbegriffe:
Handplattengreifer
Pflasterboy
Plattengreifer
Plattenheber
Plattenheber PPH Greifber.330-620mm Trgf.60kg Eigeng.1,6 kg,ZN PROBST für die Verlegung von Betonplatten und Natursteinplatten · Greifbereich verstellbar, mit Hebelübersetzung und austauschbaren Klemmbacken · galvanisch verzinkt · Eigengewicht 1,6 kg Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Eigengewicht: 1,6kg · Ausführung: PPH 33/62
Weitere Informationen:
eClassID:
21049090
HerstellerNr:
53200054
Werksnummer:
4000818715
Länge netto mm:
450,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
150,00
Gewicht netto Kg:
1,660000
Gewicht brutto Kg:
1,660000
Ursprungsland:
SI
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Greifbereich 330 - 620 mm
Produktart:
Profi-Plattenheber
Ausfuehrung:
Eigengewicht 1,6 kg, galvanisch verzinkt
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
76
1
€ 5,99*
ab € 33,50*
€ 42,36*
2 Tage
76
1
€ 5,50*
ab € 34,08*
€ 42,42*
5 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 34,60*
€ 43,40*
2 Tage
54
1
€ 5,59*
ab € 35,18*
€ 43,65*
5 Tage
83
1
€ 8,90*
ab € 34,976*
€ 43,786*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Probst
43200124
ab € 59,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.