Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Stoßscharre Breite 500 mm gehärtet, ohne Stiel Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROMAT Stoßscharre Breite 500 mm gehärtet, ohne Stiel Stahl
PROMAT Stoßscharre Breite 500 mm gehärtet, ohne Stiel Stahl
PROMAT Stoßscharre Breite 500 mm gehärtet, ohne Stiel Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275474
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000818698
EAN/GTIN:
     4005153060693
Suchbegriffe:
Stoßscharre
stoßscharre 500 mm
stoßscharre
Stoßscharre B.500mm gehärtet,o.Stiel STA ohne Stiel · Blatt gehärtet HRC 42 · zur Entfernung von Kleberesten · bedingt einsetzbar zur Reinigung von Schaltafeln und Schalholz · passender Stiel siehe Art.-Nr. 4000 818 519
Weitere Informationen:
eClassID:
21040801
HerstellerNr:
4000818698
Werksnummer:
4000818698
Länge netto mm:
500,00
Breite netto mm:
265,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Breite 500 mm
Produktart:
Stoßscharre
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
135
€ 5,99*
ab € 8,01*
€ 11,51*
€ 7,95*
ab € 7,94*
€ 11,54*
3 Tage
99
€ 5,99*
ab € 8,24*
€ 11,82*
1 Tag
94
€ 5,59*
ab € 8,36*
€ 11,88*
5 Tage
136
€ 5,50*
ab € 8,57*
€ 12,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
G254S
ab € 4,58*
Sonstiges
k.A.
G254A
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.