| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000275322 Herst.-Nr.: 160-150 EAN/GTIN: 4019913002625 |
| |
|
| | |
| Mess-/Richtlatte L.1500mm 1 Horizontal-/ Vertikallibelle Wandst.1,2mm Breite 100 x Tiefe 18 mm · mit Mittelsteg und Abschlusskappen · mit 2 Handgriffen · mit 2 Libellen (waagerecht und senkrecht) · als Wasserwaage einsetzbar · Genauigkeit der Wasserwaagen = 1 mm auf 1 m = 0,5 - 1 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: 1 Horizontal-/ Vertikallibelle· Material: Aluminium Weitere Informationen: | | eClassID: | 21160108 | HerstellerNr: | 160-150 | Werksnummer: | 4000818107 | Länge netto mm: | 1510,00 | Breite netto mm: | 100,00 | Höhe netto mm: | 20,00 | Gewicht netto Kg: | 0,960000 | Gewicht brutto Kg: | 0,960000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Länge 1500 mm | Produktart: | Mess-/Richtlatte | Ausfuehrung: | Wandstärke 1,2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 14,59* | € 20,18* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,43* | € 22,43* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 16,56* | € 22,51* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 16,76* | € 23,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 17,79* | € 24,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|