| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000272010 Herst.-Nr.: 715706 EAN/GTIN: 5733439715706 |
| |
|
| | |
| Werkzeugkiste B.675xT.472xH.416mm Vol. 75l m.2 Werkzeugträgern Toolchest 75 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 715706 | Werksnummer: | 4000795725 | Länge netto mm: | 660,00 | Breite netto mm: | 480,00 | Höhe netto mm: | 425,00 | Gewicht netto Kg: | 7,560000 | Gewicht brutto Kg: | 7,560000 | Ursprungsland: | DK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | B.675xT.472xH.416mm | Produktart: | Werkzeugkiste | Ausfuehrung: | Vol. 75l m.2 Werkzeugträgern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trolly, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugbox kunststoff, raaco werkzeugbox, werkzeugbox |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 63,82* | € 80,26* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 67,03* | € 84,14* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 68,98* | € 84,14* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 69,51* | € 84,70* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 72,94* | € 89,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|