| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000271968 Herst.-Nr.: 137195 EAN/GTIN: 5733439137195 |
| |
|
| | |
| Werkzeugträger B.476xT.228xH.230mm dkl.-blau, a.PP Open Toolbox Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 137195 | Werksnummer: | 4000795683 | Länge netto mm: | 480,00 | Breite netto mm: | 240,00 | Höhe netto mm: | 240,00 | Gewicht netto Kg: | 1,420000 | Gewicht brutto Kg: | 1,420000 | Ursprungsland: | DK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | B.476xT.228xH.230mm | Produktart: | Werkzeugträger | Ausfuehrung: | dkl.-blau, a.PP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugbox kunststoff, raaco werkzeugbox, werkzeugbox |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 15,77* | € 22,86* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 17,28* | € 24,19* | | | | | 19 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 18,71* | € 25,85* | | | | | 20 Tage | | | 4 | | € 5,45* | ab € 18,71* | € 25,85* | | | | Lager 1955 | | | | 4 | | € 5,99* | ab € 19,69* | € 27,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 108,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|