Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY 1-47-404 Schlagschnurkreide 115 g rot wasserfest, schwer löslich Kunsts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STANLEY 1-47-404 Schlagschnurkreide 115 g rot wasserfest, schwer löslich Kunsts
STANLEY 1-47-404 Schlagschnurkreide 115 g rot wasserfest, schwer löslich Kunsts
STANLEY 1-47-404 Schlagschnurkreide 115 g rot wasserfest, schwer löslich Kunsts
Artikel-Nr.:
     1955B-2000267450
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-47-404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlagschnurfarbe
Schlagschnurkreide
Fettstift
Wachsmaler
Schlagschnurkreide 115g rot wasserfest,schwer löslich Ku.-Flasche STANLEY sehr gut haftend · für vielseitigen Einsatz · in Kunststoffflasche mit praktischem und wiederverschließbarem Einfüllstutzen Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: Kunststoffflasche · Eigenschaft: wasserfest, schwer löslich
Weitere Informationen:
eClassID:
24251790
HerstellerNr:
1-47-404
Werksnummer:
4000787133
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
160,00
Gewicht netto Kg:
0,140000
Gewicht brutto Kg:
0,140000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
rot
Groesse:
115 g rot
Produktart:
Schlagschnurkreide
Ausfuehrung:
Kunststoffflasche
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
71
15
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,05*
4 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 3,51*
€ 5,18*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 3,51*
€ 5,18*
2 Tage
71
1
€ 6,95*
ab € 3,54*
€ 5,20*
2 Tage
50
1
€ 5,59*
ab € 3,55*
€ 5,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
1 Stück enthält 115 Gramm (ab € 0,03053* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-47-403
ab € 3,41*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
1-47-917
ab € 7,85*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
1-47-919
ab € 7,84*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
1-47-803
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.