Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 102414 Flachsenker DIN 373 M12 Gütegrad mittel für Durchgangsloch HSS Schne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RUKO 102414 Flachsenker DIN 373 M12 Gütegrad mittel für Durchgangsloch HSS Schne
RUKO 102414 Flachsenker DIN 373 M12 Gütegrad mittel für Durchgangsloch HSS Schne
RUKO 102414 Flachsenker DIN 373 M12 Gütegrad mittel für Durchgangsloch HSS Schne
RUKO 102414 Flachsenker DIN 373 M12 Gütegrad mittel für Durchgangsloch HSS Schne
Artikel-Nr.:
     1955B-2000255557
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102414/RUKO
EAN/GTIN:
     4007140004413
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker ohne Norm
Führungszapfen
Flachsenker DIN 373 M12 Güte mittel f.DL HSS Blank Z.3 RUKO HSS · DIN 373 · mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen · Senkwinkel 180 ° · zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern · ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Gütegrad: Gütegrad mittel für Durchgangsloch · Schneidenanzahl: 3 · Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,2mm/U
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
102414/RUKO
Werksnummer:
4000601786
Länge netto mm:
118,00
Breite netto mm:
23,00
Höhe netto mm:
23,00
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
Ursprungsland:
BA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M12 Gütegrad mittel für Durchgangsloch
Norm:
DIN 373
Produktart:
Flachsenker
Ausfuehrung:
Schneidenanzahl 3
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 5,59*
ab € 15,39*
€ 18,05*
24 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 13,32*
€ 18,20*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 13,16*
€ 18,70*
2 Tage
4
1
€ 5,50*
ab € 13,29*
€ 18,80*
Lager 1955
4
1
€ 5,99*
ab € 13,38*
€ 19,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.