Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUTEC S4351020 Spritzerschutzdecke JT 900 HT E-Glasgewebe m. beidseit.HT-Beschic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUTEC S4351020 Spritzerschutzdecke JT 900 HT E-Glasgewebe m. beidseit.HT-Beschic
JUTEC S4351020 Spritzerschutzdecke JT 900 HT E-Glasgewebe m. beidseit.HT-Beschic
JUTEC S4351020 Spritzerschutzdecke JT 900 HT E-Glasgewebe m. beidseit.HT-Beschic
Artikel-Nr.:
     1955B-2000253646
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     S4351020
EAN/GTIN:
     4030971000880
Suchbegriffe:
Brandschutzanstrich
Schweißer-Schürze
Schweißerschürze
Hitzeschutzdecke
Spritzerschutzdecke JT 900 HT E-Glasgewebe m. beidseit.HT-Besch.L1000xB2000ca.mm bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen · toxikologisch unbedenklich · asbest- und keramikfaserfrei · mechanisch belastbar, abriebfest · beste Wärmedämmwerte · schnitt-, schiebe- und scheuerfest · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000042669Weitere technische Eigenschaften:· Bemerkungen: Schutz vor rotglühenden Schweißperlen, mechanisch belastbar, nicht brennbar, A2 - s1, d0
Weitere Informationen:
eClassID:
21080901
HerstellerNr:
S4351020
Werksnummer:
4000382085
Länge netto mm:
527,00
Breite netto mm:
266,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
2,050000
Gewicht brutto Kg:
2,050000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
mech.belastbar,m.HT-Beschichtung
Produktart:
Spritzerschutzdecke
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,46*
€ 65,32*
3 Tage
65
€ 5,99*
ab € 53,97*
€ 66,07*
1 Tag
94
€ 5,45*
ab € 54,54*
€ 66,13*
1 Tag
94
Frei Haus
ab € 54,83*
€ 66,41*
Lager 1955
87
€ 5,99*
ab € 57,82*
€ 71,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
1 Stück enthält 2 m² (ab € 28,91* pro m²)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S2351020
ab € 35,76*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S1352020
ab € 42,96*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S1352030
ab € 65,00*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S1351020
ab € 22,23*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S4352020
ab € 107,26*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S4352030
ab € 160,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.