Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLEZYCH 21-06000014-000000-000 Kantenschutzwinkel Schenkellänge 90 x 90 mm ohn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOLEZYCH 21-06000014-000000-000 Kantenschutzwinkel Schenkellänge 90 x 90 mm ohn
DOLEZYCH 21-06000014-000000-000 Kantenschutzwinkel Schenkellänge 90 x 90 mm ohn
DOLEZYCH 21-06000014-000000-000 Kantenschutzwinkel Schenkellänge 90 x 90 mm ohn
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250638
Herst.-Nr.:
     6000014
EAN/GTIN:
     4032378620043
Suchbegriffe:
Gleitschutzwinkel
Kantenschutz
Kantenschutz Verpackung
Eckenschoner
Kantenschutzwinkel Schenkel-L.90x90mm o.Schlitz 4 St./Set DOLEZYCH der ideale Kantenschutz für alle empfindlichen und zerbrechlichen Transportgüter · für 50 mm breite Gurte · Material Polyethylen · (Farbabweichungen möglich) Preisbezug: 1 Stück entspricht einem Set mit 4 KantenschutzwinkelnWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 4 St./Set· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
eClassID:
20420205
HerstellerNr:
6000014
Werksnummer:
4000365075
Länge netto mm:
135,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
155,00
Gewicht netto Kg:
0,320000
Gewicht brutto Kg:
0,320000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Schenkellänge 90 x 90 mm schwarz
Produktart:
Kantenschutzwinkel
Ausfuehrung:
4 St./Set
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
73
25
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,38*
1 Tag
73
1
€ 6,95*
ab € 3,21*
€ 4,68*
3 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 3,13*
€ 4,68*
Lager 1955
73
1
€ 5,99*
ab € 3,23*
€ 4,71*
3 Tage
72
1
€ 4,99*
ab € 3,29*
€ 4,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
SET-06000023-001
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.