| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000365076 Herst.-Nr.: SET-06000023-001 EAN/GTIN: 4032378626854 |
| |
|
| | |
| der ideale Kantenschutz für alle empfindlichen und zerbrechlichen Transportgüter · für 50 mm breite Gurte · Material Polyethylen · (Farbabweichungen möglich) Preisbezug: 1 Stück entspricht einem Set mit 4 Kantenschutzwinkeln Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 4 St./Set · Material: Kunststoff |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kantenschutz-Ecke, Kantenschutzecken, Kantenschutzwinkel, Kantenschutzecken Verpackung, dolezych kantenschutzwinkel, eckenschoner, kantenschutz verpackung kunststoff, 4032378620494, Kantenwinkel, Profil, Winkel |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,28* | € 4,48* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,20* | € 4,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,30* | € 4,79* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,29* | € 4,79* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,40* | € 5,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|