Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLEZYCH 42252032 Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 6 m Breite 25 mm mit Ratsche + S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOLEZYCH 42252032 Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 6 m Breite 25 mm mit Ratsche + S
DOLEZYCH 42252032 Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 6 m Breite 25 mm mit Ratsche + S
DOLEZYCH 42252032 Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 6 m Breite 25 mm mit Ratsche + S
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250621
Herst.-Nr.:
     42252032
EAN/GTIN:
     4032378210121
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.6m B.25mm m.Ratsche+Spitzh.LC U 1000 daN DOLEZYCH Polyester · zweiteilig Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
20420204
HerstellerNr:
42252032
Werksnummer:
4000365039
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
0,740000
Gewicht brutto Kg:
0,740000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 6 m Breite 25 mm
Norm:
DIN EN 12195-2
Produktart:
Zurrgurt
Ausfuehrung:
LC U 1000 daN
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
271
1
€ 5,99*
ab € 5,56*
€ 7,93*
5 Tage
271
1
€ 7,99*
ab € 6,24*
€ 8,74*
2 Tage
271
1
€ 6,80*
ab € 8,66*
€ 11,96*
9 Tage
105
3
€ 7,90*
ab € 9,22*
€ 12,65*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.