Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLEZYCH 42352002 Zurrgurt DIN 12195-2 Länge 6 m Breite 35 mm mit Ratsche LC U 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOLEZYCH 42352002 Zurrgurt DIN 12195-2 Länge 6 m Breite 35 mm mit Ratsche LC U 2
DOLEZYCH 42352002 Zurrgurt DIN 12195-2 Länge 6 m Breite 35 mm mit Ratsche LC U 2
DOLEZYCH 42352002 Zurrgurt DIN 12195-2 Länge 6 m Breite 35 mm mit Ratsche LC U 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250605
Herst.-Nr.:
     42352002
EAN/GTIN:
     4032378222230
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zurrgurt DIN 12195-2 L.6m B.35mm m.Ratsche LC U 2000 daN DOLEZYCH Polyester · einteilig · grün · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in Hamburg Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
20420204
HerstellerNr:
42352002
Werksnummer:
4000365004
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,760000
Gewicht brutto Kg:
0,760000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 6 m Breite 35 mm
Norm:
DIN 12195-2
Produktart:
Zurrgurt
Ausfuehrung:
LC U 2000 daN
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
352
1
€ 5,99*
ab € 6,22*
€ 8,79*
5 Tage
352
1
€ 7,99*
ab € 7,31*
€ 10,12*
2 Tage
352
1
€ 6,80*
ab € 11,37*
€ 15,42*
4 Tage
105
2
€ 7,90*
ab € 12,40*
€ 16,56*
1
€ 5,00*
ab € 13,31*
€ 17,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365088
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.