| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000250102 Herst.-Nr.: 101665 EAN/GTIN: 5411183031968 |
| | |
|
| | |
| 2K-Zargenschnellschaum QUICK FIX 210 ml B2 beige o.Einw.-Handsch.Doppelkartusche 2K-Polyurethan-Schnellschaum ohne Treibmittel · besonders geeignet zur schnellen und sicheren Montage von Türzargen, Fensterbänken und Treppenstufen · schneidbar nach ca. 5 Minuten · Baustoffklasse B2 · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Haltbarkeit: 18 Monate · Chemische Basis: Polyurethan · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C · Temperaturbereich: -40 bis +90°C · Gebinde: Doppelkartusche Achtung : Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft. Weitere Informationen: | | eClassID: | 22170302 | HerstellerNr: | 101665 | Werksnummer: | 4000353911 | Länge netto mm: | 230,00 | Breite netto mm: | 75,00 | Höhe netto mm: | 35,00 | Gewicht netto Kg: | 0,310000 | Gewicht brutto Kg: | 0,310000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | beige | Groesse: | 210 ml | Produktart: | 2K-Zargenschnellschaum |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,33* | € 6,07* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 4,34* | € 6,10* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,48* | € 6,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,51* | € 6,30* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,60* | € 6,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 210 Milliliter (ab € 0,02062* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|