| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000353911 Herst.-Nr.: 101665 EAN/GTIN: 5411183031968 |
| | |
|
| | |
| 2K-Polyurethan-Schnellschaum ohne Treibmittel · besonders geeignet zur schnellen und sicheren Montage von Türzargen, Fensterbänken und Treppenstufen · schneidbar nach ca. 5 Minuten · Baustoffklasse B2 · silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· Haltbarkeit: 18 Monate· Chemische Basis: Polyurethan· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C· Temperaturbereich: -40 bis +90°C· Gebinde: Doppelkartusche Weitere Informationen: | | Inhalt: | 210 ml | Farbe: | beige | Baustoffklasse: | B2 | Marke: | SOUDAL | Schaumausbeute: | bis zu 5,5 l | Lieferung: | ohne Einweghandschuhe | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zargenschaum, bauschaum soudal, bauschaum, 2K-Montageschaum, 2K-Montageschäume, 2K-Schaum, Montageschäume, Polyurethanschäume, PU-Montageschaum, PU-Montageschäume, PUR-Montageschaum, PUR-Schaum, PU-Schaum, PU-Schäume, Türzargenschaum, Türzargenschäume, Zargenschnellschäume |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,50* | € 6,22* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,51* | € 6,37* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,48* | € 6,37* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,60* | € 6,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,52* | € 6,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 210 Milliliter (ab € 0,02148* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|