Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA 32.1061 Schlauchverbinder GEKA Messing Schlauchgröße 13 mm lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA 32.1061 Schlauchverbinder GEKA Messing Schlauchgröße 13 mm lose
GEKA 32.1061 Schlauchverbinder GEKA Messing Schlauchgröße 13 mm lose
GEKA 32.1061 Schlauchverbinder GEKA Messing Schlauchgröße 13 mm lose
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249696
Herst.-Nr.:
     61G
EAN/GTIN:
     4015933032963
Suchbegriffe:
Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsrohr
karasto schlauchverbinder
schlauchverbinder
Schlauchverbinder GEKA MS Schl.-Gr.13mm lose lose GEKA Messing · mit schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz
Weitere Informationen:
eClassID:
37110491
HerstellerNr:
61G
Werksnummer:
4000351090
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,025000
Gewicht brutto Kg:
0,024000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Messing Schlauchgröße 13 mm
Produktart:
Schlauchverbinder
Ausfuehrung:
lose
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
210
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,05*
€ 1,44*
2 Tage
280
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,06*
€ 1,45*
2 Tage
196
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,07*
€ 1,47*
2 Tage
280
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,49*
Lager 1955
280
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,09*
€ 1,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
32,1063
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.