Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 1134450177 Universalreiniger 2611 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS 1134450177 Universalreiniger 2611 500 ml
OKS 1134450177 Universalreiniger 2611 500 ml
OKS 1134450177 Universalreiniger 2611 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249560
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1134450177
EAN/GTIN:
     4038127601585
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
Industrie-Reinigungsspray
Industrie-Sprühreiniger
Industrie-Universalspray
Universalreiniger OKS 2611 500ml Spraydose OKS für Maschinenteile und Oberflächen mit öligen oder fetthaltigen Verschmutzungen · verdampft schnell und rückstandsfrei · hohe Reinigungskraft · Reiniger für Schmier- und Klebestellen Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: farblos
Weitere Informationen:
eClassID:
30021609
HerstellerNr:
1134450177
Werksnummer:
4000349029
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
500 ml
Produktart:
Universalreiniger

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
24
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,71*
€ 13,03*
2 Tage
916
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,66*
€ 13,56*
1 Tag
300
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,12*
€ 14,00*
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 14,19*
Lager 1955
161
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,17*
€ 14,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 177,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.