| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4038127601585 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4038127601585 |
| | |
|
| | |
| OKS 2611 Universalreiniger, Spray • Für Maschinenteile und Oberflächen mit öligen oder fetthaltigen Verschmutzungen • Verdampft schnell und rückstandsfrei • Hohe Reinigungskraft • Kein Unterkühlen • Reiniger für Schmier- und Klebestellen • Farblos • Anwendungshinweis: Die zu reinigenden Flächen im Überschuss benetzen bzw. aus kurzer Entfernung einsprühen und ggf. mit Tüchern abreiben. Anschließend ca. 1 Minute bei Raumtemperatur abtrocknen lassen. Vor der Anwendung auf Kunststoffen und Lackierungen die Beständigkeit prüfen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 500-ml-Spraydose | GHS: | NONE | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Elektronikspray, Kontakt-Reiniger, Kontakt-Spray, Kontaktreiniger, Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, oks universalreiniger 500 ml, kontakt reiniger, kontaktreiniger oks, Spray, 2611, Wartungsprodukte, OKS |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,76* | € 13,04* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,90* | ab € 9,82* | € 13,55* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,77* | € 13,60* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,73* | € 14,90* | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 11,23* | € 15,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|