Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichen L148xB148 mm Brandmelder Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzzeichen L148xB148 mm Brandmelder Folie
Brandschutzzeichen L148xB148 mm Brandmelder Folie
Brandschutzzeichen L148xB148 mm Brandmelder Folie
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247801
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000277577
EAN/GTIN:
     4054773005591
Suchbegriffe:
Brandschutzschild BGV A8 Brandmelde...
Brandschutzschild BGV A8 Brandmelde...
Brandschutzzeichen BGV A8 Brandmeld...
Brandschutzzeichen BGV A8 Brandmeld...
Brandschutzzeichen BGV A8 L148xB148mm Brandmelder Folie selbstklebende Folie · Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach ASR A1.3, BGV A8 und DIN 67510 · Brandmelder, manuell Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: rot/weiß
Weitere Informationen:
eClassID:
40200101
HerstellerNr:
3000277577
Werksnummer:
3000277577
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,007000
Gewicht brutto Kg:
0,007000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
L148xB148 mm
Produktart:
Brandschutzzeichen
Ausfuehrung:
Folie
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
22
1
€ 5,99*
ab € 4,44*
€ 6,85*
5 Tage
22
1
€ 5,90*
ab € 6,05*
€ 8,99*
3 Tage
105
4
€ 7,90*
ab € 6,35*
€ 9,38*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,56*
€ 17,91*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.