Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen L297xB148 mm Rettungsweg links/rechts doppelseitig Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen L297xB148 mm Rettungsweg links/rechts doppelseitig Kunststoff
Rettungszeichen L297xB148 mm Rettungsweg links/rechts doppelseitig Kunststoff
Rettungszeichen L297xB148 mm Rettungsweg links/rechts doppelseitig Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247740
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000277430
EAN/GTIN:
     4054773004983
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
Rettungsweg rechts
Rettungszeichen BGV A8 L297xB148mm Rettungsweg L/R doppels.Ku. Kunststoffschild · Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach ASR A1.3, BGV A8 und DIN 67510 · Rettungsweg links/rechts doppelseitig
Weitere Informationen:
eClassID:
40200101
HerstellerNr:
3000277430
Werksnummer:
3000277430
Länge netto mm:
297,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,007000
Gewicht brutto Kg:
0,007000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün/weiß
Groesse:
L297xB148 mm
Produktart:
Rettungszeichen
Ausfuehrung:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
15
10
€ 5,99*
ab € 13,18*
€ 17,04*
6 Tage
15
1
€ 5,90*
ab € 21,92*
€ 30,60*
4 Tage
50
1
€ 7,90*
ab € 22,43*
€ 31,15*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 25,992*
€ 35,872*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 170,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.