Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH 71557 Möbelgriffschrauben Länge 28 mm Doppelkreuzschlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HETTICH 71557 Möbelgriffschrauben Länge 28 mm Doppelkreuzschlitz
HETTICH 71557 Möbelgriffschrauben Länge 28 mm Doppelkreuzschlitz
HETTICH 71557 Möbelgriffschrauben Länge 28 mm Doppelkreuzschlitz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247117
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     71557
EAN/GTIN:
     4023149715570
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Möbelgriffschrauben
möbelgriffschrauben
Möbelgriffschrauben L.28mm Doppelkreuzschlitz HETTICH zur Befestigung von Möbelgriffen und Knöpfen · mit Doppelkreuzschlitz Weitere technische Eigenschaften: · Kopfausprägung: Doppelkreuzschlitz
Weitere Informationen:
eClassID:
23250401
HerstellerNr:
71557
Werksnummer:
3000273409
Länge netto mm:
30,00
Breite netto mm:
6,00
Höhe netto mm:
6,00
Gewicht netto Kg:
0,003000
Gewicht brutto Kg:
0,003000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 28 mm
Produktart:
Möbelgriffschrauben
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
800
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0702*
€ 0,0972*
2 Tage
150
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0702*
€ 0,1173*
2 Tage
105
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0704*
€ 0,1177*
Lager 1955
150
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0739*
€ 0,1229*
4 Tage
423
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0707*
€ 0,127*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1229*
€ 0,14625
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,145* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
71555
ab € 0,0623*
Ähnlich
Hettich
71556
ab € 0,0666*
Ähnlich
Hettich
71558
ab € 0,0725*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.