Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann 70982000 Balkenschuh Typ B 60/100 2 mm ETA-09/0227 Stahl sendzimirverzin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann 70982000 Balkenschuh Typ B 60/100 2 mm ETA-09/0227 Stahl sendzimirverzin
Vormann 70982000 Balkenschuh Typ B 60/100 2 mm ETA-09/0227 Stahl sendzimirverzin
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247026
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     70982000
EAN/GTIN:
     4003984914987
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh innen 60x100
balkenschuh
balkenschuh innen
Balkenschuh Typ B 60/100 2mm ETA-09/0227 STA sdmverz. mit nach innen gebogenen Schenkeln · mit CE-Kennzeichnung, nach ETA-09/277 · sendzimir verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Materialstärke: 2mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23152192
HerstellerNr:
70982000
Werksnummer:
3000273098
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
85,00
Gewicht netto Kg:
0,280000
Gewicht brutto Kg:
0,276000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 mm ETA-09/0227
Produktart:
Balkenschuh
Ausfuehrung:
nach innen gebogene Schenkel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
10
€ 5,50*
ab € 1,05*
€ 1,44*
3 Tage
45
10
€ 5,99*
ab € 1,0504*
€ 1,4412*
1 Tag
60
50
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,47*
Lager 1955
60
10
€ 5,99*
ab € 1,2813*
€ 1,7639*
3 Tage
60
10
€ 4,99*
ab € 1,339*
€ 1,8501*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,7639*
€ 2,09904
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7076*
€ 2,03204
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6113*
€ 1,91745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5813*
€ 1,88175
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5213*
€ 1,81035
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2813*
€ 1,52475
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,639* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
070975000
ab € 1,2921*
Ähnlich
August Vormann
070970000
ab € 0,9646*
Ähnlich
August Vormann
070972000
ab € 0,93*
Ähnlich
August Vormann
070974000
ab € 1,1321*
Ähnlich
August Vormann
070985000
ab € 1,4359*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.