Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann 70974000 Balkenschuh Typ A 80/120 2 mm ETA-09/0227 Stahl sendzimirverzin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vormann 70974000 Balkenschuh Typ A 80/120 2 mm ETA-09/0227 Stahl sendzimirverzin
Vormann 70974000 Balkenschuh Typ A 80/120 2 mm ETA-09/0227 Stahl sendzimirverzin
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247024
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     70974000
EAN/GTIN:
     4003984914871
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuhe 80x120
balkenschuh
balkenschuh aussen
Balkenschuh Typ A 80/120 2mm ETA-09/0227 STA sdmverz. mit nach außen gebogenen Schenkeln · mit CE-Kennzeichnung, nach ETA-09/277 · sendzimir verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Materialstärke: 2mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23152192
HerstellerNr:
70974000
Werksnummer:
3000273096
Länge netto mm:
175,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,380000
Gewicht brutto Kg:
0,380000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 mm ETA-09/0227
Produktart:
Balkenschuh
Ausfuehrung:
nach außen gebogene Schenkel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
135
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,1221*
€ 1,5729*
1 Tag
18
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,12*
€ 15,37*
1 Tag
18
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,94*
€ 16,88*
Lager 1955
18
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 13,34*
€ 18,28*
1 Tag
18
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 15,179*
€ 20,449*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,28*
€ 21,7532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,78*
€ 17,5882
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,20*
€ 16,898
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 13,34*
€ 15,8746
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
070975000
ab € 1,3021*
Ähnlich
August Vormann
070970000
ab € 0,9646*
Ähnlich
August Vormann
070972000
ab € 0,91*
Ähnlich
August Vormann
070985000
ab € 1,4259*
Ähnlich
August Vormann
070982000
ab € 1,0504*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.