Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORMANN 000861081Z Türaufschraubband Stahl rechts 80x72 mm DIN rechts blau verz


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
VORMANN 000861081Z Türaufschraubband Stahl rechts 80x72 mm DIN rechts blau verz
VORMANN 000861081Z Türaufschraubband Stahl rechts 80x72 mm DIN rechts blau verz
VORMANN 000861081Z Türaufschraubband Stahl rechts 80x72 mm DIN rechts blau verz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000246861
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000861081Z
EAN/GTIN:
     4003984925075
Suchbegriffe:
Aufsatzband
Aufsatzscharnier
Aufsatztürbänder
Möbelband
Türaufschraubband STA re.80x72mm DIN R blau verz.fester Stift VORMANN blau verzinkt · mit durchgedrücktem Gewebe · mit festem Stift Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt · Modell: fester Stift
Weitere Informationen:
eClassID:
23220101
HerstellerNr:
000861081Z
Werksnummer:
3000272455
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,140000
Gewicht brutto Kg:
0,140000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Produktart:
Türaufschraubband
Ausfuehrung:
blau verzinkt fester Stift
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,2605*
€ 1,7413*
2 Tage
3
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 12,43*
€ 17,17*
23 Tage
nicht lagernd
4
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 12,23*
€ 18,84*
Lager 1955
3
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 15,371*
€ 21,244*
2 Tage
3
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 17,058*
€ 23,058*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 21,244*
€ 25,28036
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 21,137*
€ 25,15303
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 21,041*
€ 25,03879
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 19,031*
€ 22,64689
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 18,181*
€ 21,63539
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 17,521*
€ 20,84999
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 17,141*
€ 20,39779
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 15,371*
€ 18,29149
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 1,5371* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000861080Z
ab € 1,2605*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.