Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORMANN 000861080Z Türaufschraubband Stahl links 80x72 mm DIN links blau verzin


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
VORMANN 000861080Z Türaufschraubband Stahl links 80x72 mm DIN links blau verzin
VORMANN 000861080Z Türaufschraubband Stahl links 80x72 mm DIN links blau verzin
VORMANN 000861080Z Türaufschraubband Stahl links 80x72 mm DIN links blau verzin
Artikel-Nr.:
     1955B-2000246860
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000861080Z
EAN/GTIN:
     4003984925082
Suchbegriffe:
Aufsatzband
Aufsatzscharnier
Aufsatztürbänder
Möbelband
Türaufschraubband STA li.80x72mm DIN L blau verz.fester Stift VORMANN blau verzinkt · mit durchgedrücktem Gewebe · mit festem Stift Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt · Modell: fester Stift
Weitere Informationen:
eClassID:
23220101
HerstellerNr:
000861080Z
Werksnummer:
3000272454
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Produktart:
Türaufschraubband
Ausfuehrung:
blau verzinkt fester Stift
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,2605*
€ 1,7413*
2 Tage
10
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 12,37*
€ 17,23*
2 Tage
10
4
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 12,22*
€ 18,90*
Lager 1955
10
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 15,351*
€ 21,324*
2 Tage
10
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 17,058*
€ 23,138*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 21,324*
€ 25,37556
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 21,217*
€ 25,24823
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 21,111*
€ 25,12209
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 18,851*
€ 22,43269
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 18,141*
€ 21,58779
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 17,521*
€ 20,84999
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 17,111*
€ 20,36209
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 15,351*
€ 18,26769
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 1,5351* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000861081Z
ab € 1,2605*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.