Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURMANN 750307 Aluminiumklebeband 511 mit Liner Länge 50 m Breite 50 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
BURMANN 750307 Aluminiumklebeband 511 mit Liner Länge 50 m Breite 50 mm
BURMANN 750307 Aluminiumklebeband 511 mit Liner Länge 50 m Breite 50 mm
BURMANN 750307 Aluminiumklebeband 511 mit Liner Länge 50 m Breite 50 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000246121
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000265393
EAN/GTIN:
     4025648733345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Aluminiumklebeband 511 m.Liner L.50m B.50mm reine Aluminium-Folie · Foliendicke 30µ · Gesamtdicke 70µ · selbstklebend · einseitig beschichtet mit einem hitze- und alterungsbeständigen, wassergelösten Acrylatkleber · schwer entflammbar · einsetzbar als feste Verbindung von Isoliermaterial, Dampfsperre für Stoßfugen und als Reparatur- und AbdeckbandWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbereich: -30 bis + 85°C· Trägerart: Aluminiumfolie· Gesamtdicke: 0,07mm· Reißfestigkeit: 50 (25 mm)N· Klebkraft: 22,5 (25 mm)N
Weitere Informationen:
eClassID:
23330203
HerstellerNr:
3000265393
Werksnummer:
3000265393
Länge netto mm:
115,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,385000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
EG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Aluminiumklebeband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
189
1
€ 5,99*
ab € 6,05*
€ 8,65*
Lager 1955
252
1
€ 5,99*
ab € 6,16*
€ 8,69*
3 Tage
252
1
€ 4,99*
ab € 6,25*
€ 8,82*
1
€ 7,95*
ab € 6,33*
€ 9,18*
6 Tage
271
1
€ 4,90*
ab € 6,66*
€ 9,70*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,69*
€ 10,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,27*
€ 9,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1232* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.