Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH 335885 Balkenschuh Typ A 80/120 2 mm ETA-08/0171 Stahl sendzimirverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GAH 335885 Balkenschuh Typ A 80/120 2 mm ETA-08/0171 Stahl sendzimirverzinkt
GAH 335885 Balkenschuh Typ A 80/120 2 mm ETA-08/0171 Stahl sendzimirverzinkt
GAH 335885 Balkenschuh Typ A 80/120 2 mm ETA-08/0171 Stahl sendzimirverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245686
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     335885
EAN/GTIN:
     4004338837464
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuhe 80x120
balkenschuh
balkenschuh aussen
Balkenschuh Typ A 80/120 2mm ETA-08/0171 STA sdmverz.GAH Typ A · Material: Stahl roh · Oberfläche: sendzimirverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Maß c: 150mm · Materialstärke: 2mm · Maß a: 80mm · Maß b: 120mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23152192
HerstellerNr:
335885
Werksnummer:
3000257713
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
155,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,330000
Gewicht brutto Kg:
0,330000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 mm ETA-08/0171
Produktart:
Balkenschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
50
€ 5,99*
ab € 1,11*
€ 1,40*
1 Tag
140
50
€ 5,59*
ab € 1,12*
€ 1,41*
1 Tag
200
50
€ 5,50*
ab € 1,23*
€ 1,53*
1 Tag
200
50
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,54*
Lager 1955
200
50
€ 5,99*
ab € 1,33*
€ 1,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 82,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAH ALBERTS
335878
ab € 0,98*
Ähnlich
GAH ALBERTS
335892
ab € 1,50*
Ähnlich
GAH ALBERTS
335922
ab € 1,91*
Ähnlich
GAH ALBERTS
335946
ab € 1,99*
Ähnlich
GAH ALBERTS
336745
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.